Legrand - Altis tervtartó 275x650x100 SN056435 - 047647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - fém
Rögzítés öntapadós - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 690 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056435
Gyártói cikkszám
047647
Gyártói típuskód
Altis 047647
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Rögzítés öntapadós:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
690 mm
RAL-szám:
7012
Áttetsző:
Nem
Altis tervtartó 275x650x100