Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis tömör szerelőlap 1200x600 SN056448 - 047600

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis tömör szerelőlap 1200x600 SN056448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060476007

Sonepar cikkszám

SN056448

Gyártói cikkszám

047600

Gyártói típuskód

Altis 047600

Anyag:

acél

Magasság:

1200 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Altis tömör szerelőlap 1200x600