Legrand - Altis tömör szerelőlap 1200x800 SN056449 - 047601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476014
Sonepar cikkszám
SN056449
Gyártói cikkszám
047601
Gyártói típuskód
Altis 047601
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1200x800