Legrand - Altis tömör szerelőlap 1600x1000 SN056450 - 047606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476069
Sonepar cikkszám
SN056450
Gyártói cikkszám
047606
Gyártói típuskód
Altis 047606
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1600x1000