Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis tömör szerelőlap 1600x1200 SN056451 - 047607

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis tömör szerelőlap 1600x1200 SN056451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1600 mm

  • Szélesség - 1200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

336 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060476076

Sonepar cikkszám

SN056451

Gyártói cikkszám

047607

Gyártói típuskód

Altis 047607

Anyag:

acél

Magasság:

1600 mm

Szélesség:

1200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Altis tömör szerelőlap 1600x1200