Legrand - Altis tömör szerelőlap 1600x600 SN056452 - 047604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476045
Sonepar cikkszám
SN056452
Gyártói cikkszám
047604
Gyártói típuskód
Altis 047604
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1600x600