Legrand - Altis tömör szerelőlap 1600x800 SN056453 - 047605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476052
Sonepar cikkszám
SN056453
Gyártói cikkszám
047605
Gyártói típuskód
Altis 047605
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1600x800