Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis tömör szerelőlap 1800x1000 SN056454 - 047611

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis tömör szerelőlap 1800x1000 SN056454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

336 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060476113

Sonepar cikkszám

SN056454

Gyártói cikkszám

047611

Gyártói típuskód

Altis 047611

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

1000 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Altis tömör szerelőlap 1800x1000