Legrand - Altis tömör szerelőlap 1800x1200 SN056455 - 047612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060476120
Sonepar cikkszám
SN056455
Gyártói cikkszám
047612
Gyártói típuskód
Altis 047612
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1800x1200