Legrand - Altis tömör szerelőlap 1800x1600 SN056456 - 047613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
281 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476137
Sonepar cikkszám
SN056456
Gyártói cikkszám
047613
Gyártói típuskód
Altis 047613
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1800x1600