Legrand - Altis tömör szerelőlap 1800x400 SN056457 - 047608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476083
Sonepar cikkszám
SN056457
Gyártói cikkszám
047608
Gyártói típuskód
Altis 047608
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1800x400