Legrand - Altis tömör szerelőlap 1800x800 SN056458 - 047610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476106
Sonepar cikkszám
SN056458
Gyártói cikkszám
047610
Gyártói típuskód
Altis 047610
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 1800x800