Legrand - Altis tömör szerelőlap 2000x1200 SN056460 - 047618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060476182
Sonepar cikkszám
SN056460
Gyártói cikkszám
047618
Gyártói típuskód
Altis 047618
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 2000x1200