Legrand - Altis tömör szerelőlap 2000x1600 SN056461 - 047619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056461
Gyártói cikkszám
047619
Gyártói típuskód
Altis 047619
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 2000x1600