Legrand - Altis tömör szerelőlap 2000x400 SN056462 - 047614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476144
Sonepar cikkszám
SN056462
Gyártói cikkszám
047614
Gyártói típuskód
Altis 047614
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 2000x400