Legrand - Altis tömör szerelőlap 2000x600 SN056463 - 047615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476151
Sonepar cikkszám
SN056463
Gyártói cikkszám
047615
Gyártói típuskód
Altis 047615
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 2000x600