Legrand - Altis tömör szerelőlap 2000x800 SN056464 - 047616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476168
Sonepar cikkszám
SN056464
Gyártói cikkszám
047616
Gyártói típuskód
Altis 047616
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap 2000x800