Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1600x1000 SN056437 - 047506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475062
Sonepar cikkszám
SN056437
Gyártói cikkszám
047506
Gyártói típuskód
Altis 047506
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1600x1000