Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1600x800 SN056439 - 047505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475055
Sonepar cikkszám
SN056439
Gyártói cikkszám
047505
Gyártói típuskód
Altis 047505
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1600x800