Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x1000 SN056440 - 047510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475109
Sonepar cikkszám
SN056440
Gyártói cikkszám
047510
Gyártói típuskód
Altis 047510
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x1000