Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x1200 SN056441 - 047511

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x1200 SN056441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 1200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060475116

Sonepar cikkszám

SN056441

Gyártói cikkszám

047511

Gyártói típuskód

Altis 047511

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

1200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x1200