Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x600 SN056442 - 047508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475086
Sonepar cikkszám
SN056442
Gyártói cikkszám
047508
Gyártói típuskód
Altis 047508
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x600