Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x800 SN056443 - 047509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475093
Sonepar cikkszám
SN056443
Gyártói cikkszám
047509
Gyártói típuskód
Altis 047509
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 1800x800