Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x1000 SN056444 - 047515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475154
Sonepar cikkszám
SN056444
Gyártói cikkszám
047515
Gyártói típuskód
Altis 047515
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x1000