Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x1200 SN056445 - 047516

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x1200 SN056445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 1200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060475161

Sonepar cikkszám

SN056445

Gyártói cikkszám

047516

Gyártói típuskód

Altis 047516

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

1200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x1200