Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x600 SN056446 - 047513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060475130
Sonepar cikkszám
SN056446
Gyártói cikkszám
047513
Gyártói típuskód
Altis 047513
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x600