Nem visszaküldhető

Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x800 SN056447 - 047514

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x800 SN056447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

281 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060475147

Sonepar cikkszám

SN056447

Gyártói cikkszám

047514

Gyártói típuskód

Altis 047514

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Altis tömör szerelőlap - növelt szélesség 2000x800