Legrand - Altis üres kilincs hagyomány. zárszerk. felszerelhető 1/2DIN SN056465 - 034774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347741
Sonepar cikkszám
SN056465
Gyártói cikkszám
034774
Gyártói típuskód
Altis 034774
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Altis üres kilincs hagyomány. zárszerk. felszerelhető 1/2DIN