Legrand - Altis üres kilincs zárszerkezet nélkül SN056466 - 034771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347710
Sonepar cikkszám
SN056466
Gyártói cikkszám
034771
Gyártói típuskód
Altis 034771
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Altis üres kilincs zárszerkezet nélkül