Legrand - Altis válaszfal lemez 1800x500 SX068918 - 048036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Kialakítás - egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma - Igen
Belső felosztáshoz 2b forma - Nem
Belső felosztáshoz 3a forma - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060480363
Sonepar cikkszám
SX068918
Gyártói cikkszám
048036
Gyártói típuskód
Altis 048036
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Altis válaszfal lemez 1800x500