Legrand - Altis válaszfal lemez 2000x600 IP40 SX068921 - 048042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2100 mm
Szélesség - 500 mm
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060480424
Sonepar cikkszám
SX068921
Gyártói cikkszám
048042
Gyártói típuskód
Altis 048042
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2100 mm
Szélesség:
500 mm
Felület kivitele:
egyéb
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Altis válaszfal lemez 2000x600 IP40