Legrand - Altis világítás 11W 2P+F mágn. rögz előre huzaloz. tápkábel IP20 SN056467 - 048232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Igen
Hosszúság - 400 mm
Fényérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056467
Gyártói cikkszám
048232
Gyártói típuskód
Altis 048232
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
400 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
Altis világítás 11W 2P+F mágn. rögz előre huzaloz. tápkábel