Legrand - Altis világítás 11W, csatlakozó nélküli, csavaros IP20 SN056469 - 048231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Névleges feszültség - 210-250 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056469
Gyártói cikkszám
048231
Gyártói típuskód
Altis 048231
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Névleges feszültség:
210-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
Altis világítás 11W, csatlakozó nélküli, csavaros