Legrand - Altis világítás 11W mágneses rögzítés előre huzalozott kábel IP20 SN056468 - 048234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 400 mm
Fényérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056468
Gyártói cikkszám
048234
Gyártói típuskód
Altis 048234
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
Altis világítás 11W mágneses rögzítés előre huzalozott kábel