Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis vízszintes rudak 600mm SN056473 - 047315

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis vízszintes rudak 600mm SN056473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 34 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056473

Gyártói cikkszám

047315

Gyártói típuskód

Altis 047315

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

34 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Mélység:

572 mm

Altis vízszintes rudak 600mm