Legrand - Alu csatorna tető 130mm GT46615 - 011112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111120
Sonepar cikkszám
GT46615
Gyártói cikkszám
011112
Gyártói típuskód
DLP 011112
Szélesség:
130 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Alu csatorna tető 130mm