Legrand - AluC gy.sín tartó 630A egymás melletti alsó végelem SX102501 - 339905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 280 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971002944
Sonepar cikkszám
SX102501
Gyártói cikkszám
339905
Gyártói típuskód
339905
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
280 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
AluC gy.sín tartó 630A egymás melletti alsó végelem