Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - AluC gy.sín tartó 630A egymás melletti SX102500 - 339904

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - AluC gy.sín tartó 630A egymás melletti SX102500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 280 mm

  • Magasság - 52 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971002920

Sonepar cikkszám

SX102500

Gyártói cikkszám

339904

Gyártói típuskód

339904

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

280 mm

Magasság:

52 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

30 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

AluC gy.sín tartó 630A egymás melletti