Legrand - AluC gy.sín tartó 630A lépcsőzetes alsó végelem SX102499 - 339903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 255 mm
Magasság - 160 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971002906
Sonepar cikkszám
SX102499
Gyártói cikkszám
339903
Gyártói típuskód
339903
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
255 mm
Magasság:
160 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
25 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
AluC gy.sín tartó 630A lépcsőzetes alsó végelem