Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - AluC gy.sín tartó 630A lépcsőzetes SX102498 - 339902

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - AluC gy.sín tartó 630A lépcsőzetes SX102498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 255 mm

  • Magasság - 160 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971002883

Sonepar cikkszám

SX102498

Gyártói cikkszám

339902

Gyártói típuskód

339902

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

255 mm

Magasság:

160 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

25 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

AluC gy.sín tartó 630A lépcsőzetes