Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Alumínium energiaoszlop 2 rekeszes, 3,70 m magas SN056475 - 603803

MásolásMásolás
Legrand - Alumínium energiaoszlop 2 rekeszes, 3,70 m magas SN056475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 3900-4700 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056475

Gyártói cikkszám

603803

Gyártói típuskód

603803

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

3900-4700 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

feszítés

Kábelbevezetés:

felül

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

800 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

0

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

10530 mm2

Alumínium energiaoszlop 2 rekeszes, 3,70 m magas