Legrand - Alumínium gyűjtősín összekötőlemez 630A SX102441 - 037384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971085473
Sonepar cikkszám
SX102441
Gyártói cikkszám
037384
Gyártói típuskód
037384
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Mélység:
10 mm
Szín:
szürke
Alumínium gyűjtősín összekötőlemez 630A