Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Alumínium taposócsatorna 3 rekesszel 75x18mm IP20 SX067372 - 030091

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Alumínium taposócsatorna 3 rekesszel 75x18mm IP20 SX067372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csatornák száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060300913

Sonepar cikkszám

SX067372

Gyártói cikkszám

030091

Gyártói típuskód

DLP 030091

Szélesség:

75 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

egyéb

Csatornák száma:

3

Szín:

alumínium

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Tömítő karika:

Nem

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Alumínium taposócsatorna 3 rekesszel 75x18mm IP20