Legrand - Amerikai/magyar csatlakozóaljzat átalakító adapter SN056477 - 050385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes
Bus típusa - egyéb
Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus) - Nem
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G) - Nem
Névleges feszültség - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060503857
Sonepar cikkszám
SN056477
Gyártói cikkszám
050385
Gyártói típuskód
050385
Kivitel:
egyes
Bus típusa:
egyéb
Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus):
Nem
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nem
Névleges feszültség:
250-250 V
Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E):
Igen
Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):
Nem
Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 1-15) (A típus):
Nem
Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 5-15) (B típus):
Nem
Szín:
fehér
USB portok száma:
0
Névleges áram:
0-6 A
Csatlakozódugóval BE/DE/NL/RU (védőérintkező CEE 7/4, F típus):
Nem
Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):
Nem