Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ampermérő 5A AC 4mod G67597 - 004600

MásolásMásolás
Legrand - Ampermérő   5A AC 4mod G67597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-2000 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - DIN-sín

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046002

Sonepar cikkszám

G67597

Gyártói cikkszám

004600

Gyártói típuskód

LEXIC 004600

Méréstartomány:

0-2000 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

DIN-sín

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

egyéb

Skála névleges végértéke:

5 A

Pontossági osztály:

0.015

Veszteségi teljesítmény:

1.1 W

Túláram skála:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

70 mm

Magasság:

70 mm

Modulszélesség:

4

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Ampermérő 5A AC 4mod