Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ampermérő átkapcsoló 4 állású IP40 GT67017 - 014650

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ampermérő átkapcsoló 4 állású IP40 GT67017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060146504

Sonepar cikkszám

GT67017

Gyártói cikkszám

014650

Gyártói típuskód

LEXIC 014650

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Ampermérő átkapcsoló 4 állású