Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ampermérő skála 0-200A GT23830 - 014615

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ampermérő skála 0-200A GT23830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 200

  • Max. mutatókilengés - 45 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060146153

Sonepar cikkszám

GT23830

Gyártói cikkszám

014615

Gyártói típuskód

LEXIC 014615

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

200

Max. mutatókilengés:

45 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mérési skála szélessége:

68 mm

Mérési skála magassága:

45 mm

Ampermérő skála 0-200A