Legrand - Ampermérő skála 0-50A GT70931 - 014610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 50
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146108
Sonepar cikkszám
GT70931
Gyártói cikkszám
014610
Gyártói típuskód
LEXIC 014610
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
50
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Ampermérő skála 0-50A