Legrand - Ampermérő skála 0-800A GT67014 - 014621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 800
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146214
Sonepar cikkszám
GT67014
Gyártói cikkszám
014621
Gyártói típuskód
LEXIC 014621
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
800
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Ampermérő skála 0-800A