Legrand - Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-1000A GT08152 - 004622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 1000
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046224
Sonepar cikkszám
GT08152
Gyártói cikkszám
004622
Gyártói típuskód
LEXIC 004622
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
1000
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
40 mm
Ampermérő skála kat. sz. 004600 mérőhöz 0-1000A